SIEMENS - Diodisuoja (5 pakkaus) 240VUC - 3RT2926-1QT00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 2

  • Linssin väri - keltainen

  • Mitoitusjännite Ue - 24...240 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209777767

Sähkönumero

3720735

Toimittajan tuotenumero

3RT2926-1QT00

Tukkuerä

1

Merkkivalojen lukumäärä:

2

Linssin väri:

keltainen

Mitoitusjännite Ue:

24...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Linssin muoto:

pyöreä

Lampun kanta:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Linssin malli:

litteä

Etu renkaalla:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

harmaa

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

S0, AC/DC 24...240V, POLARIZED (1 PACKAGE = 5 UNITS)

LED-moduuli kontaktoritoiminnon näyttämiseen, 24 ... 240 V AC / DC, suojattu napaisuuden vaihtamiselta, moottorin kontaktoreille koko S00 - S12, usean yksikön pakkaus = 5 kpl.
Minimitilausmäärä 5.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan