SIEMENS - El. lämpörele 24-240V bist. - 3RB2383-4AA1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 0.3...630 A
Asennustapa - erillisasennus
Käynnistysluokka - muu
Automaattinen nollaus - kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209641990
Sähkönumero
3825760
Toimittajan tuotenumero
3RB2383-4AA1
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
0.3...630 A
Asennustapa:
erillisasennus
Käynnistysluokka:
muu
Automaattinen nollaus:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...240 V
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Nollaustoiminnon tulo:
kyllä
Nollaus painikkeella:
kyllä
Täydellisen moottorin suojauksen arviointiyksikkö (bistable), Koko S00...S12, luokka 5...30, Erillinen asennus, Pääpiiri: -- Apupiiri: Ruuviliitin, Manuaalinen-Automaattinen palautus.
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


