SIEMENS - Elektr. lämpörele 160-630 A - 3RB2066-1MC2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 160...630 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209638396

Sähkönumero

3825728

Toimittajan tuotenumero

3RB2066-1MC2

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

160...630 A

Asennustapa:

erillisasennus

Käynnistysluokka:

luokka 10

Automaattinen nollaus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Elektroninen lämpörele.Kontaktorikoot : S10,S12,S14 .Luokka 10. Säätö :160,0 - 630, A

Ylikuormitusrele 160...630 A moottorin suojaukseen Koko S10/S12, luokka 10E Kontaktoriasennus/erillinen asennus Päävirtapiiri: virtakiskoliitäntä Apupiiri: Ruuviliitin Manuaalinen-Automaattinen-Reset

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan