Varastointi päättyy

SIEMENS - Elektr. lämpörele 160-630 A - 3RB2163-4MC2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Elektr. lämpörele 160-630 A - 3RB2163-4MC2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 160...630 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209638518

Sähkönumero

3581388

Toimittajan tuotenumero

3RB2163-4MC2

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

160...630 A

Asennustapa:

suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

160 ... 630 A, luokka 5, 10, 20, 30 valittavissa ,S10/S12