SIEMENS - Elektr. lämpörele 50-200 A - 3RB2056-1FW2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 50...200 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209638297

Sähkönumero

3825724

Toimittajan tuotenumero

3RB2056-1FW2

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

50...200 A

Asennustapa:

erillisasennus

Käynnistysluokka:

luokka 10

Automaattinen nollaus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

läpivientivirranmuunnin

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Elektroninen lämpörele.Kontaktorikoko : S6.Luokka 10. Säätö : 50,0 -200,0 A .Läpiviennillä



Ylikuormitusrele 50...200 A moottorin suojaukseen Koko S6, luokka 10E Kontaktorikiinnitys/erillinen asennus Pääpiiri: suoramuuntaja Apupiiri: Ruuviliitin Manuaalinen-Automaattinen-Reset

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan