SIEMENS - Energiamittari Sentron PAC1600 - 7KT1664

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Energiamittari Sentron PAC1600 - 7KT1664

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta (In) - 5 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 187...264 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Maksimivirta (Imax) - 100 A

  • Mitoitusjännite (Un) L-L - 323...456 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

83 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869563596

Sähkönumero

6701129

Toimittajan tuotenumero

7KT1664

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta (In):

5 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

187...264 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Maksimivirta (Imax):

100 A

Mitoitusjännite (Un) L-L:

323...456 V

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Kalibroitu:

kyllä

Takaisinpyörimisen esto:

kyllä

Pulssilähtö:

sähköinen

Pulssin tyyppi:

S0

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

10

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SENTRON PAC 1600 energiamittari näytöllä. 3-vaihe, virtamuuntajax/5A/230VAC. Din-kiskoasennus M-bus-väylä ja MID-versio

SENTRON PAC 1600 energiamittari näytöllä. 3-vaihe, virtamuuntaja x/5A/230VAC. Din-kiskoasennus M-bus-väylä ja MID-versio

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan