Varastointi päättyy

SIEMENS - ET200S-moottorilähtö suorak. - 3RK1301-1KB00-0AA2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - ET200S-moottorilähtö suorak. - 3RK1301-1KB00-0AA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie - -99999 A

  • Lämpöreleen virta-asetus - 9...12 A

  • Oikosulkulaukaisijalla - kyllä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - -99999...-99999 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209513020

Sähkönumero

3726553

Toimittajan tuotenumero

3RK1301-1KB00-0AA2

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie:

-99999 A

Lämpöreleen virta-asetus:

9...12 A

Oikosulkulaukaisijalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20.4...28.8 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

ET200S-moottorilähtö suor., 9-12 A , IP 20