SIEMENS - ET200S-moottorilähtö suunnanv. - 3RK1301-1AB00-1AA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie - -99999 A
Lämpöreleen virta-asetus - 1.1...1.6 A
Oikosulkulaukaisijalla - kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209498747
Sähkönumero
3726536
Toimittajan tuotenumero
3RK1301-1AB00-1AA2
Tukkuerä
3RK1301-1AB00-1AA2
Mitoitusvirta Ie:
-99999 A
Lämpöreleen virta-asetus:
1.1...1.6 A
Oikosulkulaukaisijalla:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.55 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP20


