SIEMENS - ETUPISTOKE johdot. 2,5m 20-nap - 6ES7922-3BC50-0AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2.5 m
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - muu
Napojen lukumäärä - 20
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - ruuviliitäntä
Soveltuu tulokortille PLC - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515130543
Sähkönumero
9793075
Toimittajan tuotenumero
6ES7922-3BC50-0AB0
Tukkuerä
1
Pituus:
2.5 m
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Napojen lukumäärä:
20
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
ruuviliitäntä
Soveltuu tulokortille PLC:
kyllä
Soveltuu analogiselle signaalille:
ei
Soveltuu lähtökortille PLC:
kyllä
Soveltuu digitaaliselle signaalille:
kyllä


