SIEMENS - ETUPISTOKE johdot. 3,2m 20-nap - 6ES7922-3BD20-0AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3.2 m
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - muu
Napojen lukumäärä - 20
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - ruuviliitäntä
Soveltuu tulokortille PLC - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515130581
Sähkönumero
9793077
Toimittajan tuotenumero
6ES7922-3BD20-0AB0
Tukkuerä
1
Pituus:
3.2 m
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Napojen lukumäärä:
20
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
ruuviliitäntä
Soveltuu tulokortille PLC:
kyllä
Soveltuu analogiselle signaalille:
ei
Soveltuu lähtökortille PLC:
kyllä
Soveltuu digitaaliselle signaalille:
kyllä


