Etusivu

SIEMENS - FRONT CONN.S7-300 20P,L=5.0m - 6ES7922-3BF00-0AF0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - FRONT CONN.S7-300 20P,L=5.0m - 6ES7922-3BF00-0AF0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - muu

  • Toiminto - PLC - muut laitteet

  • Napojen lukumäärä - 20

  • Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

74 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4025515135258

Sähkönumero

9793079

Toimittajan tuotenumero

6ES7922-3BF00-0AF0

Tukkuerä

1

Pituus:

5 m

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

muu

Toiminto:

PLC - muut laitteet

Napojen lukumäärä:

20

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Soveltuu tulokortille PLC:

kyllä

Soveltuu analogiselle signaalille:

ei

Soveltuu lähtökortille PLC:

kyllä

Soveltuu digitaaliselle signaalille:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

FRONT CONNECT. F.SIMATIC S7-300 20POL. (6ES7921-3AH00-0AA0) W. 20 SINGLE CORES 0.5 MM2, H05V-K SINGLE CORES, CRIMP-TYPE VERSIONPACK. UNIT=1 PCS. L = 5.0 M