SIEMENS - FRONT CONN.S7-300 40P,L=5.0m - 6ES7922-3BF00-0AG0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5 m
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - muu
Toiminto - PLC - muut laitteet
Napojen lukumäärä - 40
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
74 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 71 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
4025515135265
Sähkönumero
9793080
Toimittajan tuotenumero
6ES7922-3BF00-0AG0
Tukkuerä
1
Pituus:
5 m
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Toiminto:
PLC - muut laitteet
Napojen lukumäärä:
40
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Soveltuu tulokortille PLC:
kyllä
Soveltuu analogiselle signaalille:
ei
Soveltuu lähtökortille PLC:
kyllä
Soveltuu digitaaliselle signaalille:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


