Etusivu

SIEMENS - GAP191.1E Peltim.0-10V,24V 6Nm - BPZ:GAP191.1E

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - GAP191.1E Peltim.0-10V,24V 6Nm - BPZ:GAP191.1E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - 0-10 V

  • Momentti - 6 Nm

  • Syöttöjännite - 24 V AC/DC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Venttiiliin sopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0183

Toimittajan tuotenumero

BPZ:GAP191.1E

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

0-10 V

Momentti:

6 Nm

Syöttöjännite:

24 V AC/DC

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Venttiiliin sopiva:

ei

Malli / Tyyppi:

pyörivä

Jännitteetön suljettuna:

ei

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

2 s

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

0.9 m

Automaattinen käynnintunnistus:

ei

Ohjausmoodi on/off:

kyllä

Tiedonsiirtoprotokolla:

ei ole

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Käytönaikainen energiankulutus:

22 W

Lepotilan energiankulutus:

5 W

Ottotehon maksimi:

30 VA

Apukosketin optio:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Tilatieto:

0-10 V

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

63 mm

Käyttölämpötila:

-32...50 °C

Läpäisy:

hammaspyörä

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

ei ole

Maksimi kiertokulma:

90 °

Suojaustoiminnon tyyppi:

NO (normaalisti auki)

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

81 mm

Turvatoiminnolla:

ei

Korkeus:

192 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

ei

Sallittu suhteellinen kosteus:

95...95 %

GAP191.1E Peltimoottori, 0..10 V, 24V, kääntöliike, 6 Nm, 2 s