Etusivu

SIEMENS - GCA326.1E Peltim.2-p 230V 18Nm - BPZ:GCA326.1E

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - GCA326.1E Peltim.2-p 230V 18Nm - BPZ:GCA326.1E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - kaksipiste

  • Momentti - 18 Nm

  • Syöttöjännite - 230 V AC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Venttiiliin sopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0207

Toimittajan tuotenumero

BPZ:GCA326.1E

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

kaksipiste

Momentti:

18 Nm

Syöttöjännite:

230 V AC

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Venttiiliin sopiva:

ei

Malli / Tyyppi:

pyörivä

Jännitteetön suljettuna:

kyllä

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

90 s

Apukontakti:

kyllä

Palautus nollajännitteellä:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

0.9 m

Automaattinen käynnintunnistus:

ei

Ohjausmoodi on/off:

kyllä

Tiedonsiirtoprotokolla:

ei ole

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Käytönaikainen energiankulutus:

6 W

Lepotilan energiankulutus:

4 W

Ottotehon maksimi:

8 VA

Apukosketin optio:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Tilatieto:

ei ole

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

71 mm

Käyttölämpötila:

-32...55 °C

Läpäisy:

hammaspyörä

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Venttiililiitäntä:

ei ole

Maksimi kiertokulma:

90 °

Suojaustoiminnon tyyppi:

NC (normaalisti kiinni)

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

100 mm

Turvatoiminnolla:

kyllä

Korkeus:

313 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

ei

Sallittu suhteellinen kosteus:

95...95 %

GCA326.1E Peltimoottori, 2-piste, 230 V, kääntöliike, 18 Nm, 90/15 s,jousipalautus, 2 kytkintä