SIEMENS - GDB161.2E Peltim0-10V 24V 125N - BPZ:GDB161.2E

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - GDB161.2E Peltim0-10V 24V 125N - BPZ:GDB161.2E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - 0-10 V

  • Syöttöjännite - 24 V AC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Venttiiliin sopiva - ei

  • Malli / Tyyppi - pitkittäinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0212

Toimittajan tuotenumero

BPZ:GDB161.2E

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

0-10 V

Syöttöjännite:

24 V AC

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Venttiiliin sopiva:

ei

Malli / Tyyppi:

pitkittäinen

Jännitteetön suljettuna:

ei

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

150 s

Iskunpituus:

60 mm

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

0.9 m

Automaattinen käynnintunnistus:

kyllä

Ohjausmoodi on/off:

ei

Tiedonsiirtoprotokolla:

ei ole

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Säädettävä voima:

125 N

Käytönaikainen energiankulutus:

2 W

Lepotilan energiankulutus:

1 W

Ottotehon maksimi:

3 VA

Apukosketin optio:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Tilatieto:

0-10 V

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

59 mm

Käyttölämpötila:

-32...55 °C

Läpäisy:

hammaspyörä

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

ei ole

Suojaustoiminnon tyyppi:

NO (normaalisti auki)

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

68 mm

Turvatoiminnolla:

ei

Korkeus:

152 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

kyllä

Sallittu suhteellinen kosteus:

95...95 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GDB161.2E Peltimoottori, 0..10 V, 24 V, työntöliike, 125 N, 150 s