Etusivu

SIEMENS - GDB181.1E/3VAV-säädin 24V 5Nm - BPZ:GDB181.1E/3

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - GDB181.1E/3VAV-säädin 24V 5Nm - BPZ:GDB181.1E/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - 0-10 V

  • Momentti - 5 Nm

  • Syöttöjännite - 24 V AC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Venttiiliin sopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0215

Toimittajan tuotenumero

BPZ:GDB181.1E/3

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

0-10 V

Momentti:

5 Nm

Syöttöjännite:

24 V AC

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Venttiiliin sopiva:

ei

Malli / Tyyppi:

pyörivä

Jännitteetön suljettuna:

ei

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

150 s

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

0.9 m

Automaattinen käynnintunnistus:

ei

Ohjausmoodi on/off:

ei

Tiedonsiirtoprotokolla:

ei ole

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Käytönaikainen energiankulutus:

2.5 W

Lepotilan energiankulutus:

0.5 W

Ottotehon maksimi:

3 VA

Apukosketin optio:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Tilatieto:

0-10 V

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

61 mm

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Läpäisy:

hammaspyörä

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

ei ole

Maksimi kiertokulma:

90 °

Suojaustoiminnon tyyppi:

NO (normaalisti auki)

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

71 mm

Turvatoiminnolla:

ei

Korkeus:

158 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

ei

Sallittu suhteellinen kosteus:

95...95 %

GDB181.1E/3 VAV-kompaktisäädin, 24 V, 5 Nm