Etusivu

SIEMENS - GDB181.1E/KNVAV-säädin 24V 5Nm - S55499-D134

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - GDB181.1E/KNVAV-säädin 24V 5Nm - S55499-D134

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0216

Toimittajan tuotenumero

S55499-D134

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike:

ei

Lämpötilan ja iskun ilmaisu:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

24 V

Väyläjännite:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

GDB181.1E/KN VAV-kompaktisäädin, 24 V, 5 Nm, KNX