Etusivu

SIEMENS - GMA121.1E Peltim. 2-p 24V 7Nm - BPZ:GMA121.1E

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - GMA121.1E Peltim. 2-p 24V 7Nm - BPZ:GMA121.1E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - kaksipiste

  • Momentti - 7 Nm

  • Syöttöjännite - 24 V AC/DC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Venttiiliin sopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0257

Toimittajan tuotenumero

BPZ:GMA121.1E

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

kaksipiste

Momentti:

7 Nm

Syöttöjännite:

24 V AC/DC

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Venttiiliin sopiva:

ei

Malli / Tyyppi:

pyörivä

Jännitteetön suljettuna:

kyllä

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

90 s

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

0.9 m

Automaattinen käynnintunnistus:

ei

Ohjausmoodi on/off:

kyllä

Tiedonsiirtoprotokolla:

ei ole

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Käytönaikainen energiankulutus:

1.9 W

Lepotilan energiankulutus:

2 W

Ottotehon maksimi:

2.9 VA

Apukosketin optio:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Tilatieto:

ei ole

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

81 mm

Käyttölämpötila:

-32...55 °C

Läpäisy:

hammaspyörä

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

merkkikohtainen

Maksimi kiertokulma:

90 °

Suojaustoiminnon tyyppi:

NC (normaalisti kiinni)

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

63 mm

Turvatoiminnolla:

kyllä

Korkeus:

212 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

ei

Sallittu suhteellinen kosteus:

5...95 %

GMA121.1E Peltimoottori, 2-piste, 24 V, kääntöliike, 7 Nm, 90/15 s,jousipalautus.