Etusivu

SIEMENS - GNA326.1E/12 Palopeltimoottori - BPZ:GNA326.1E/12

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - GNA326.1E/12 Palopeltimoottori - BPZ:GNA326.1E/12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - kaksipiste

  • Momentti - 9 Nm

  • Syöttöjännite - 230 V AC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - pyörivä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0271

Toimittajan tuotenumero

BPZ:GNA326.1E/12

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

kaksipiste

Momentti:

9 Nm

Syöttöjännite:

230 V AC

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

pyörivä

Jännitteetön suljettuna:

ei

Käyttöaika:

90 s

Palautus nollajännitteellä:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

0.9 m

Automaattinen käynnintunnistus:

ei

Käytönaikainen energiankulutus:

4.5 W

Ottotehon maksimi:

7 VA

Käsikäyttöinen:

ei

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

81 mm

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Läpäisy:

hammaspyörä

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

ei ole

Maksimi kiertokulma:

90 °

Suojauksen toimintatapa:

jousi

Leveys:

63 mm

Turvatoiminnolla:

kyllä

Korkeus:

200 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

ei

Sallittu suhteellinen kosteus:

95...95 %

GNA326.1E/12 Palopeltimoottori, 2-piste, 230 V, kääntöliike, 7 Nm,90/15s, 12mm x 12mm