SIEMENS - GPS Antenni ANT 895-6ML - 6GK5895-6ML00-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkaapelilla - kyllä
Liitäntäkaapelin pituus - 0.3 m
Korkeus - 59.2 mm
Leveys - 52.1 mm
Syvyys - 13.6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4019169855440
Sähkönumero
2702226
Toimittajan tuotenumero
6GK5895-6ML00-0AA0
Tukkuerä
1
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
0.3 m
Korkeus:
59.2 mm
Leveys:
52.1 mm
Syvyys:
13.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...85 °C
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
GPS Antenni ANT 895-6ML, integroitu signaalin vahvistin, 0,3mliitosjohto
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


