SIEMENS - Hälytyskosketin 3RV2 - 3RV2921-1M vas. sivulle S00-S3

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209737143

Sähkönumero

3720397

Toimittajan tuotenumero

3RV2921-1M

Tukkuerä

1

Toiminto:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Hälytyskosketin sivulle, S00-S3, ruuvi

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan