SIEMENS - HÄTÄ-SEIS-kotelo 54mm IP55 S0 - 3RV1923-1FA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209517981
Sähkönumero
3720465
Toimittajan tuotenumero
3RV1923-1FA00
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
85 mm
Korkeus:
155 mm
Syvyys:
126 mm
Valettu muovikotelo pinta-asennukseen, HÄTÄ-SEIS-kiertomekanismi. 54 mm läpivientiholkilla. Ei UL/CSA-hyväksyntää.
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


