SIEMENS - Hätä-/seis painike - 3SU1000-1GB20-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Painikkeen väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Suojan halkaisija:

33.8 mm

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotavaimella vapautettava
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvetäen irrotettava

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - punainen

  • Suojan halkaisija - 33.8 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

  • Aukon korkeus - 44.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209946415

Sähkönumero

2324309

Toimittajan tuotenumero

3SU1000-1GB20-0AA0

Tukkuerä

1

Painikkeen väri:

punainen

Suojan halkaisija:

33.8 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Aukon korkeus:

44.2 mm

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Aukon leveys:

33.8 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Valolla:

ei

Etu renkaalla:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Hätä-Seis-Sienipainike, 30mm, pun., Muovi, musta kaulus



HÄTÄ-SEIS-sienen painike, 22 mm, pyöreä, muovi, punainen, 30 mm, positiivinen lukitus, acc. EN ISO 13850 -standardin mukaisesti, pyörittämällä avaukseen

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan