SIEMENS - Hätä-/seis painike - 3SU1050-1HF20-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - punainen

  • Suojan halkaisija - 40 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

  • Aukon korkeus - 67.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209947016

Sähkönumero

2324349

Toimittajan tuotenumero

3SU1050-1HF20-0AA0

Tukkuerä

1

Painikkeen väri:

punainen

Suojan halkaisija:

40 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Aukon korkeus:

67.1 mm

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Aukon leveys:

40 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Valolla:

ei

Etu renkaalla:

ei

Avausmenetelmä:

avaimella vapautettava

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Hätä-Seis-Sienipainike, 40mm, pun., Metalli, kiiltävä kaulus

HÄTÄ-SEIS-sienipainike, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, punainen, 40 mm, RONIS-lukolla, lukkonumero SB30, positiivinen lukitus, ac. EN ISO 13850, avaimella toimiva vapautus

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan