SIEMENS - Hätä-/seis painike - 3SU1150-1HB20-1CG0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Painikkeen tyyppi - sieni
Painikkeen väri - punainen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209956896
Sähkönumero
2324397
Toimittajan tuotenumero
3SU1150-1HB20-1CG0
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Painikkeen tyyppi:
sieni
Painikkeen väri:
punainen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Jousipalautus:
ei
Valaistavissa:
ei
Aukon leveys:
75 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Aukon korkeus:
46.4 mm
Etu renkaalla:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
HÄTÄ-SEIS-sienen painike, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, punainen, 40 mm, positiivinen lukitus, acc. standardin EN ISO 13850 mukaan, pyörittämällä avaukseen, keltaisella taustalevyllä, merkintä: HÄTÄ-SEIS, pidikkeellä, 1 NC, ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


