SIEMENS - Hätäseispainike 1av,pun,40mm,m - 3SU1150-1HA20-1CG0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Painikkeen tyyppi - sieni

  • Painikkeen väri - punainen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209956971

Sähkönumero

2324476

Toimittajan tuotenumero

3SU1150-1HA20-1CG0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Painikkeen tyyppi:

sieni

Painikkeen väri:

punainen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Jousipalautus:

ei

Valaistavissa:

ei

Aukon leveys:

75 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Aukon korkeus:

46.4 mm

Etu renkaalla:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Hätäseispainike 1av, pun., 40mm, metalli, vet.vapautettava

HÄTÄ-SEIS-sienen painike, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, punainen, 40 mm, positiivinen lukitus, acc. EN ISO 13850 mukaan, irrotusmekanismi, keltaisella taustalevyllä, merkintä: HÄTÄ-SEIS, pidikkeellä, 1 NC, ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan