SIEMENS - INTERFACE MODULE IM 365 - 6ES7365-0BA01-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä - 0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä - 0
Tukee TCP/IP-protokollaa - ei
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
190 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4025515061700
Sähkönumero
9793058
Toimittajan tuotenumero
6ES7365-0BA01-0AA0
Tukkuerä
1
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee CAN-protokollaa:
ei
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
1
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
GSM:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Redundanssi:
ei
Tiedonsiirron tyyppi:
muu
Potentiaalierotuksella:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
120 mm
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


