SIEMENS - IRC Antenni ANT 896-4MA - 6GK5896-4MA00-0AA3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkaapelilla - ei
Korkeus - 210 mm
Leveys - 24 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Ympäristön lämpötila käytön aikana - -40...85 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4019169855358
Sähkönumero
2702225
Toimittajan tuotenumero
6GK5896-4MA00-0AA3
Tukkuerä
1
Liitäntäkaapelilla:
ei
Korkeus:
210 mm
Leveys:
24 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...85 °C
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
IRC Antenni ANT 896-4MA GSM (2G), UMTS (3G) ja LTE (4G) verkkoihin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


