SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija - 5SP5192-7CC 125A 1-nap C 10kA DC

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija - 5SP5192-7CC 125A 1-nap C 10kA DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 125 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869351841

Sähkönumero

3223150

Toimittajan tuotenumero

5SP5192-7CC

Tukkuerä

1

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

125 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

220 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

27

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

10 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

10 kA

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

10...35 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

10...50 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-45...75 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Johdonsuojakatkaisija 1-nap. C 125 A 10 Ka 220 VDC

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan