SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija COM - 5SL6002-6MC 2A 1+N B 6kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4001869578354

Sähkönumero

3223000

Toimittajan tuotenumero

5SL6002-6MC

Tukkuerä

1

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

2 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

6 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

250 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

6 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

6 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...16 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...16 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kommunikoiva johdonsuoja AC 230V 6kA, 1+N , B-käyrä, 2A

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan