SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija UL489 - 5SJ4102-8HG40 2A 1-nap D 10kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Laukaisukäyrä - D

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869319742

Sähkönumero

3223831

Toimittajan tuotenumero

5SJ4102-8HG40

Tukkuerä

1

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

2 A

Laukaisukäyrä:

D

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

400 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

15 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

15 kA

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija UL489 1-nap. D 2 A 14 kA/ UL489 10 kA/IEC

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan