SIEMENS - Kahvasulake - 3NA3244-4KK01

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 250 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 400 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869583235

Sähkönumero

3109008

Toimittajan tuotenumero

3NA3244-4KK01

Tukkuerä

0

Nimellisvirta:

250 A

Mitoitusjännitetaso AC:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yläsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Tehohävikki nimellisvirralla:

13.5 W

Kommunikoiva kahvasulake koko 2 250A jännite 400 V, täydellinen(sulake+elektroniikkamoduli). Toimintaluokka gG eristämättömät kahvat

Kommunikoiva kahvasulake koko 2 250A jännite 400 V, täydellinen (sulake+elektroniikkamoduli). Toimintaluokka gG eristämättömät päädyt

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan