SIEMENS - Kahvasulake - 3NA3244-4KK02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 250 A
Mitoitusjännitetaso AC - 400 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869574455
Sähkönumero
3109017
Toimittajan tuotenumero
3NA3244-4KK02
Tukkuerä
0
Nimellisvirta:
250 A
Mitoitusjännitetaso AC:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Tehohävikki nimellisvirralla:
13.5 W
Kommunikoiva kahvasulake koko 2 250A jännite 400 V, Sulakeosa, tarvitsee elektroniikkaosan. Toimintaluokka gG eristämättömät päädyt
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


