SIEMENS - Kauko-ohjausyksikkö - Ohjain 5ST3054

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869533476
Sähkönumero
3222494
Toimittajan tuotenumero
5ST3054
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


