SIEMENS - Kauko-ohjausyksikkö - Ohjain 5ST3057

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869533506

Sähkönumero

3222497

Toimittajan tuotenumero

5ST3057

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Virhesignaalikoskettimien määrä:

1

Nimellisjännite:

24 V

Suoravetoinen moottoriohjain johdonsuojille ja vikavirtasuojakytkimille.Asennus viereen. Apu- ja hälytyskoskettimet 1 s+1 av 12-30 VAC / 12 - 48VDC. Automaattinen viritys

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan