SIEMENS - Käyttötuntilaskuri - 7KT5504

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Käyttötuntilaskuri - 7KT5504

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - edestä asennettava / paneeliasennus

  • Malli / Tyyppi - analoginen

  • Laskurialue - 0 h

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869198446

Sähkönumero

6632555

Toimittajan tuotenumero

7KT5504

Tukkuerä

1

Asennustapa:

edestä asennettava / paneeliasennus

Malli / Tyyppi:

analoginen

Laskurialue:

0 h

Syöttöjännite:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Nollaustoiminto:

ei ole

Tulojännitteen taajuus:

60...60 Hz

Toiminnan ilmaisu:

kyllä

Merkkien määrä:

7

Koneiston tyyppi:

verkkosynkronoitu

Leveys:

45 mm

Tarkkuus per päivä:

1 s

Korkeus:

45 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2.5

Upotussyvyys:

34 mm

Etulevyn leveys:

48 mm

Etulevyn korkeus:

48 mm

Paneeliaukon halkaisija:

50.2 mm

Asennuspinnan maksimipaksuus:

4 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttötuntilaskuri 55 x 55 mm 230 V 60 Hz 00000,00 h mekaaninen

Käyttötuntilaskuri 55 x 55 mm 230 V 60 Hz 00000,00 h mekaaninen

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan