SIEMENS - Kela 220-240V 50&60Hz/DC - 3RT1965-5AP31

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 240...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 240...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 240...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209505896

Sähkönumero

3821478

Toimittajan tuotenumero

3RT1965-5AP31

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

240...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

240...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

240...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kela 220-240V/ 50&60Hz/DC (3RT106,3RT146:lle S10 ilmak.)

Vaihtokela kontaktoreille 3RT106, 3RT146 AC (50...60 Hz) / DC-käyttö, 220 ... 240 V Kela: Vakio, säästöpiiri, Ruuviliitin.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan