SIEMENS - Kela el. 200-277V 50&60Hz/DC - 3RT1975-5NP31

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kela el. 200-277V 50&60Hz/DC - 3RT1975-5NP31

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 277...277 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 277...277 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 277...277 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209506473

Sähkönumero

3821496

Toimittajan tuotenumero

3RT1975-5NP31

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

277...277 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

277...277 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

277...277 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kela elektr. 200-277V/ 50&60Hz/DC (S12)

Vaihtokäyttömekanismi kontaktoreille 3RT107, 3RT147, AC (50...60 Hz) / DC-käyttö, 200 ... 277 V, Kelanohjaus: elektroninen PLC-tulolla 24 V DC ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan