SIEMENS - Kilvenpidin,22mm,17.5mm X 27mm - 3SU1900-0AP10-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 29.8 mm

  • Ulkohalkaisija - -99999 mm

  • Korkeus - 49.8 mm

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209959989

Sähkönumero

2324484

Toimittajan tuotenumero

3SU1900-0AP10-0AA0

Tukkuerä

1

Leveys:

29.8 mm

Ulkohalkaisija:

-99999 mm

Korkeus:

49.8 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kilvenpidin, reikä 22mm, kilven koko 17.5mm X 27mm

Tarrateline, 22mm, runko suorakaiteen muotoinen alhaalta, musta, etikettilevyyn 17,5 mm x 27 mm, liimaamiseen

Minimitilausmäärä 10

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan