SIEMENS - Kilvenpidin - 3SU1900-0AS10-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 29.8 mm
Ulkohalkaisija - -99999 mm
Korkeus - 49.8 mm
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209963740
Sähkönumero
2324463
Toimittajan tuotenumero
3SU1900-0AS10-0AA0
Tukkuerä
1
Leveys:
29.8 mm
Ulkohalkaisija:
-99999 mm
Korkeus:
49.8 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kilvenpidin,
Tarrateline, 22mm, litteä, Runko pyöristetty pohjasta musta, etikettilevylle 17,5 mm x 27 mm, kiinnittämistä varten.
Minimitilausmäärä 10
Tarrateline, 22mm, litteä, Runko pyöristetty pohjasta musta, etikettilevylle 17,5 mm x 27 mm, kiinnittämistä varten.
Minimitilausmäärä 10
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


