Varastointi päättyy

SIEMENS - Kommunikointimoduuli CMR2040 - 6GK7142-7EX00-0AX0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kommunikointimoduuli CMR2040 - 6GK7142-7EX00-0AX0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 1

  • Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä - 0

  • Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä - 0

  • HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä - 0

  • Optisella liitännällä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047622188729

Sähkönumero

9722224

Toimittajan tuotenumero

6GK7142-7EX00-0AX0

Tukkuerä

1

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee CAN-protokollaa:

ei

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

2

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

GSM:

kyllä

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

kyllä

UMTS:

kyllä

Redundanssi:

ei

Tiedonsiirron tyyppi:

muu

Potentiaalierotuksella:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Leveys:

71.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

58.2 mm

Kommunikointimoduuli CRM2040 GPRS/GSM, UMTS, LTE, 1xRJ45, 2XDI, 2xDO