SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA1110-5ED46-0AA0 100A 4N 55kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA1110-5ED46-0AA0 100A 4N 55kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 100...100 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

190 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4042948822722

Sähkönumero

3603196

Toimittajan tuotenumero

3VA1110-5ED46-0AA0

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

55 kA

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

100...100 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kehysliitin

Mitoitusjännite:

690...690 V

Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:

1000...1000 A

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

1000...1000 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Tehohäviö:

25 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kompaktikatkaisija 3VA1 IEC Runko 160 Katkaisukyky luokka M Icu=55 kA @415 V 4-napa, Laitesuojaus TM210, FTFM, In=100 A Ylikuormasuojaus Ir=100A Oikosulkusuojaus Ii=10 x In N-johdin suojaamaton Kehysliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan