SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA2110-0HL42-0AA0 100A 4N 200kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 200 kA
Napojen lukumäärä - 4
Lämpöreleen virta-asetus - 40...100 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
62 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4042949432968
Sähkönumero
3681953
Toimittajan tuotenumero
3VA2110-0HL42-0AA0
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
200 kA
Napojen lukumäärä:
4
Lämpöreleen virta-asetus:
40...100 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite:
690...690 V
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
150...1200 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Tehohäviö:
7.7 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


