SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA2110-0HM36-0AA0 100A 3N 200kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA2110-0HM36-0AA0 100A 3N 200kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 40...100 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

62 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4042949434368

Sähkönumero

3681956

Toimittajan tuotenumero

3VA2110-0HM36-0AA0

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

200 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

40...100 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kehysliitin

Mitoitusjännite:

690...690 V

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

150...1200 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

kyllä

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Tehohäviö:

7.7 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kompaktikatkaisija 3VA2 IEC Runko 160 Katkaisukyky luokka E Icu=200 kA @415 V 3-napa, Laitesuojaus ETU330, LIG, In=100 A Ylikuormasuojaus Ir=40A ... 100 A Oikosulkusuojaus Ii=1.5...12 x In Maasulkusuojaus Ig=0.2...1 x In, tg=0.1/0.3s Kehysliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan