SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA2510-5HN32-0AA0 1000A 3N 55kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kompaktikatkaisija - 3VA2510-5HN32-0AA0 1000A 3N 55kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1000 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 400...1000 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

845 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4042948836088

Sähkönumero

3604096

Toimittajan tuotenumero

3VA2510-5HN32-0AA0

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1000 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

55 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

400...1000 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite:

690...690 V

Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:

600...10000 A

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

10000...10000 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Tehohäviö:

330 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kompaktikatkaisija 3VA2 IEC Runko 1000 Katkaisukyky luokka M Icu=55 kA @415 V 3-napa, Laitesuojaus ETU350, LSI, In=1000 A YlikuormasuojausIr=400 A...1000 A Oikosulkusuojaus Isd=1.5...10 x Ir, Ii=10 x InRuuviliitäntä

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan