SIEMENS - Kont. 115A/AC3 2s+2a 200-277V - 3RT1054-1NP36

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 55 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 160 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...277 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...277 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

312 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209507036

Sähkönumero

3821415

Toimittajan tuotenumero

3RT1054-1NP36

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

55 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

160 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

200...277 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

200...277 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

55 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

200...277 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

73.55 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kehysliitin

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

115 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

97 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

55kW/400V, 115A/AC3, ak. 2s+2a, elektr.kela 200-277V UC /log.24VDC

Tehokontaktori, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V PLC-tulo 24 V DC 3-napainen, apukoskettimet 2 NO + 2 NC, kela: elektroninen päävirtapiiri: koteloliittimet ja apukoskettimet; ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan