SIEMENS - Kont. 115A/AC3 2s+2a 220-240V - 3RT1054-1AP36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 55 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 160 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
379 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209506954
Sähkönumero
3821405
Toimittajan tuotenumero
3RT1054-1AP36
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
55 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
160 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
220...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
55 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...240 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
73.54988 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kehysliitin
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
115 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
97 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Käyttöjännite 50 Hz:
1000...1000 V
Käyttöjännite 60 Hz:
1000...1000 V
Leveys:
120 mm
Korkeus:
172 mm
Syvyys:
170 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tehokontaktori, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3-napainen, apukoskettimet 2 NO + 2 NC, Kela: perinteinen, päävirtapiiri: perinteinen ja apukoskettimet: ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


