SIEMENS - Kont. 1s+1a 75kVAR 230V 50HZ - 3RT2637-1AP03

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 1

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

106 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209953437

Sähkönumero

3721382

Toimittajan tuotenumero

3RT2637-1AP03

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitusloisteho 400 V, 50 Hz:

75 kvar

Leveys:

65 mm

Korkeus:

114 mm

Syvyys:

130 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kontaktori S2, 1s+1av,AC6B:75kVAR, AC230V50HZ

Kondensaattorikontaktori, AC-6b 75 kVAr, / 400 V 1 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 Hz 3-napainen, koko S2 ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan