Etusivu

SIEMENS - Kont. 225A/AC3 2s+2a 200-277V - 3RT1264-6NP36

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...277 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...277 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 110 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 330 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209508828

Sähkönumero

3821451

Toimittajan tuotenumero

3RT1264-6NP36

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

200...277 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

200...277 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

110 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

330 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

110 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

200...277 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

110.325 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

225 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

195 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

110kW/400V, 225A/AC3, ak. 2s+2a, elektr.kela 200-277V UC /log.24VDC

Tyhjiökontaktori AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V, 3-napainen, Uc: 200-277 V AC(50-60 Hz) / DC PLC-tulo 24 V DC-käyttö: elektroniset apukoskettimet 2 NO + 2 NC-pääpiiri: virtakiskon ohjaus ja apupiiri: ruuviliitin