SIEMENS - Kont. 225A/AC3 2s+2a 220-240V - 3RT1264-6AP36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 110 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 330 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209508736
Sähkönumero
3821450
Toimittajan tuotenumero
3RT1264-6AP36
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
220...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
110 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
330 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
110 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...240 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
110.325 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kiskokytkentä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
225 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
195 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Tyhjiökontaktori AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V, 3-napainen, Uc: 220-240 V AC(50-60 Hz) / DC-käyttö: perinteiset apukoskettimet 2 NO + 2 NC pääpiiri: kiskoohjaus ja apupiiri: ruuviliitin


